Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M3; BN 1054; L: 5,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M3; BN 1054; L: 5,3mm
Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M3; BN 1054; L: 5,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-B3/BN1054
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1386743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
m3 gewindeeinsatz bossard
gewindebuchse m3
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 5,3mm
Anwendung: für Kunststoff
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Gewindeeinsatz
BN Norm: BN 1054
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.