Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M3; BN 1046; L: 4,72mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M3; BN 1046; L: 4,72mm
Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M3; BN 1046; L: 4,72mm
Artikel-Nr.:
     2805-B3/BN1046
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     B3/BN1046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m3
gewindebuchsen
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 4,72mm
Anwendung: für Kunststoff
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Gewindeeinsatz
BN Norm: BN 1046
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.