Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 3,9x19; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink; BN 995


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 3,9x19; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink; BN 995
Schraube; 3,9x19; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; Stahl; Zink; BN 995
Artikel-Nr.:
     2805-B3.9X19/BN995
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1377027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 19mm
Gewinde: 3,9
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 2,3mm
Kopfdurchmesser: 7,5mm
BN Norm: BN 995
DIN Norm: DIN 7982C
ISO Norm: ISO 7050
PN Norm: PN 83114
Formgröße: PH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.