Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3,5x8; 0,6; Kopf: Zylinder; gerade; 1mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3,5x8; 0,6; Kopf: Zylinder; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Schraube; M3,5x8; 0,6; Kopf: Zylinder; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X8/BN330
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1123793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 330
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 1mm
Gewindesteigung: 0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,92*
€ 60,5948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,82*
€ 59,2858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,41*
€ 49,2779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,33*
€ 40,8527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.