Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 3,5x8; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 3,5x8; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2
Schraube; für Kunststoff; 3,5x8; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X8/BN20093
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3205392
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Entspricht Norm: WN 1412
Gewinde: 3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Pozidriv
BN Norm: BN 20093
Formgröße: PZ2
Härte: 380 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.