Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 3,5x8; Kopf: Kugelkopf; Pozidriv; PZ2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 3,5x8; Kopf: Kugelkopf; Pozidriv; PZ2
Schraube; für Kunststoff; 3,5x8; Kopf: Kugelkopf; Pozidriv; PZ2
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X8/BN20092
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3205336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Flanschdurchmesser: 7mm
Länge: 8mm
Gewinde: 3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 2,4mm
BN Norm: BN 20092
Formgröße: PZ2
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Flansch
Härte: 380 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.