Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 3,5x45; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 3,5x45; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Stahl
Schraube; für Metall; 3,5x45; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X4.5/BN14065
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     5001420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
blechschraube din 7981 verzinkt
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 4,5mm
Gewinde: 3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 2,6mm
Kopfdurchmesser: 6,9mm
BN Norm: BN 14065
DIN Norm: DIN 7981F
ISO Norm: ISO 7049
PN Norm: PN 83116
Formgröße: PZ2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.