Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3,5x35; 0,6; Kopf: Zylinder; gerade; 1mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3,5x35; 0,6; Kopf: Zylinder; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Schraube; M3,5x35; 0,6; Kopf: Zylinder; gerade; 1mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X35/BN330
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1123912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 35mm
Gewinde: M3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,4mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 330
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 1mm
Gewindesteigung: 0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,87*
€ 103,3753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,91*
€ 101,0429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,17*
€ 89,4523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,66*
€ 75,7554
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,94*
€ 62,9986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.