Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 3,5x12; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 3,5x12; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2
Schraube; für Kunststoff; 3,5x12; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5X12/BN20093
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3205394
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Entspricht Norm: WN 1412
Gewinde: 3,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Pozidriv
BN Norm: BN 20093
Formgröße: PZ2
Härte: 380 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.