Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M3,5; D=8mm; h=0,5mm; DIN 125A; BN 671


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M3,5; D=8mm; h=0,5mm; DIN 125A; BN 671
Unterlegscheibe; rund; M3,5; D=8mm; h=0,5mm; DIN 125A; BN 671
Artikel-Nr.:
     2805-B3.5/BN671
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1675540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Höhe: 0,5mm
Gewinde: M3,5
Außendurchmesser: 8mm
Innendurchmesser: 3,7mm
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 671
DIN Norm: DIN 125A
ISO Norm: ISO 7089
PN Norm: PN 82006
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.