Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; A2 Edelstahl; Durchm.Niete: 3,2mm; L. Niete: 9,5mm; BN 1409


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; A2 Edelstahl; Durchm.Niete: 3,2mm; L. Niete: 9,5mm; BN 1409
Niete; A2 Edelstahl; Durchm.Niete: 3,2mm; L. Niete: 9,5mm; BN 1409
Artikel-Nr.:
     2805-B3.2X9.5/BN1409
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1169343
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Montage Element-Typ: Niete
BN Norm: BN 1409
DIN Norm: DIN 7337A
Nietlänge: 9,5mm
Nietendurchmesser: 3,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,88*
€ 62,9272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,44*
€ 61,2136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,33*
€ 44,4227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.