Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x6; 0,4; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 0,9mm; DIN 913


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x6; 0,4; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 0,9mm; DIN 913
Schraube; M2x6; 0,4; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 0,9mm; DIN 913
Artikel-Nr.:
     2805-B2X6/BN617
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1081446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 6mm
Gewinde: M2
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Sechskant
BN Norm: BN 617
DIN Norm: DIN 913
ISO Norm: ISO 4026
PN Norm: PN 82314
Formgröße: HEX 0,9mm
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.