Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x6; 0,4; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 1,3mm; DIN 7991


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x6; 0,4; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 1,3mm; DIN 7991
Schraube; M2x6; 0,4; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 1,3mm; DIN 7991
Artikel-Nr.:
     2805-B2X6/BN4719
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1014838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 6mm
Gewinde: M2
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 1,2mm
Kopfdurchmesser: 4mm
BN Norm: BN 4719
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 1,3mm
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,03*
€ 35,7357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,31*
€ 34,8789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.