Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x4; 0,4; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 0,9mm; DIN 913


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x4; 0,4; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 0,9mm; DIN 913
Schraube; M2x4; 0,4; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 0,9mm; DIN 913
Artikel-Nr.:
     2805-B2X4/BN617
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1080997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 4mm
Gewinde: M2
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Sechskant
BN Norm: BN 617
DIN Norm: DIN 913
ISO Norm: ISO 4026
PN Norm: PN 82314
Formgröße: HEX 0,9mm
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0627* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.