Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x2; 0,4; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 0,9mm; DIN 914


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x2; 0,4; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 0,9mm; DIN 914
Schraube; M2x2; 0,4; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 0,9mm; DIN 914
Artikel-Nr.:
     2805-B2X2/BN33032
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     5815600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 2mm
Gewinde: M2
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Sechskant
BN Norm: BN 33032
DIN Norm: DIN 914
ISO Norm: ISO 4027
PN Norm: PN 82315
Formgröße: HEX 0,9mm
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,76*
€ 36,6044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.