Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; gerade; 0,5mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; gerade; 0,5mm; Stahl; Zink
Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; gerade; 0,5mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2X12/BN332
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1125176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,3mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 332
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 0,5mm
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,56*
€ 161,3164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,13*
€ 159,6147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,53*
€ 138,6707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,65*
€ 116,2035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,22*
€ 97,8418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.