Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; gerade; 0,5mm; Stahl; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; gerade; 0,5mm; Stahl; DIN 84A
Schraube; M2x12; 0,4; Kopf: Zylinder; gerade; 0,5mm; Stahl; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B2X12/BN328
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1120395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,3mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 328
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 0,5mm
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,68*
€ 93,6292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,63*
€ 91,1897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,63*
€ 79,2897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,82*
€ 66,4258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,52*
€ 66,0688
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,64*
€ 55,5016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.