Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A
Schraube; M2x10; 0,4; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; Zink; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B2X10/BN341
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1127799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 1,3mm
Kopfdurchmesser: 3,8mm
BN Norm: BN 341
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.