Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; außengezahnt; M20; D=33mm; h=1,4mm; Federstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; außengezahnt; M20; D=33mm; h=1,4mm; Federstahl
Unterlegscheibe; außengezahnt; M20; D=33mm; h=1,4mm; Federstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B20/BN781
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1278169
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Höhe: 1,4mm
Gewinde: M20
Außendurchmesser: 33mm
Innendurchmesser: 21mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 781
DIN Norm: DIN 6798A
Unterlegscheiben-Art: außengezahnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,95*
€ 58,2505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,12*
€ 56,0728
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,06*
€ 38,1514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.