Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M2; 0,4; säurebeständiger Stahl A4; 4mm; BN 629


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M2; 0,4; säurebeständiger Stahl A4; 4mm; BN 629
Mutter; Sechskant; M2; 0,4; säurebeständiger Stahl A4; 4mm; BN 629
Artikel-Nr.:
     2805-B2/BN629
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1348418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Gewinde: M2
Schlüsselgröße: 4mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 629
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,4
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.