Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M2; D=5mm; h=0,3mm; Messing; DIN 125A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M2; D=5mm; h=0,3mm; Messing; DIN 125A
Unterlegscheibe; rund; M2; D=5mm; h=0,3mm; Messing; DIN 125A
Artikel-Nr.:
     2805-B2/BN560
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1215639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Höhe: 0,3mm
Gewinde: M2
Außendurchmesser: 5mm
Innendurchmesser: 2,2mm
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 560
DIN Norm: DIN 125A
PN Norm: PN 82006
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.