Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M2; 0,4; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 1,6mm; 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M2; 0,4; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 1,6mm; 4mm
Mutter; Sechskant; M2; 0,4; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 1,6mm; 4mm
Artikel-Nr.:
     2805-B2/BN109
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1088211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 1,6mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 4mm
Montage Element-Typ: Mutter
Festigkeitsklasse: 6
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 109
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
PN Norm: PN 82144
Gewindesteigung: 0,4
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.