Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 2,9x8; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 2,9x8; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Stahl
Schraube; für Metall; 2,9x8; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.9X8/BN14065
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     5001404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
blechschraube din 7981 verzinkt
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: 2,9
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 2,2mm
Kopfdurchmesser: 5,6mm
BN Norm: BN 14065
DIN Norm: DIN 7981F
ISO Norm: ISO 7049
PN Norm: PN 83116
Formgröße: PZ1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.