Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x8; 0,45; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 1,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x8; 0,45; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 1,3mm
Schraube; M2,5x8; 0,45; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 1,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X8/BN33032
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     5815720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 8mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Sechskant
BN Norm: BN 33032
DIN Norm: DIN 914
ISO Norm: ISO 4027
PN Norm: PN 82315
Formgröße: HEX 1,3mm
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,69*
€ 66,2711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,95*
€ 64,2005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,83*
€ 47,3977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,04*
€ 36,9376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.