Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl
Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X6/BN328
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1120816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,6mm
Kopfdurchmesser: 4,5mm
BN Norm: BN 328
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 0,6mm
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,21*
€ 32,3799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,50*
€ 31,535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.