Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X6/BN20239
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3370796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1,6mm
Kopfdurchmesser: 4,5mm
BN Norm: BN 20239
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 0,6mm
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.