Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl
Schraube; M2,5x6; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X6/BN1362
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1135929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 1362
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Formgröße: 0,6mm
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.