Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: ohne Kopf; gerade; 0,4mm; DIN 551


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: ohne Kopf; gerade; 0,4mm; DIN 551
Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: ohne Kopf; gerade; 0,4mm; DIN 551
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X4/BN664
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1421484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A1 Edelstahl
Länge: 4mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: gerade
BN Norm: BN 664
DIN Norm: DIN 551
ISO Norm: ISO 4766
PN Norm: PN 82272
Formgröße: 0,4mm
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.