Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 2,5x20; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 2,5x20; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1
Schraube; für Kunststoff; 2,5x20; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X20/BN20093
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3205379
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Entspricht Norm: WN 1412
Gewinde: 2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Pozidriv
BN Norm: BN 20093
Formgröße: PZ1
Härte: 380 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,08259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.165,10*
€ 1.386,469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.150,70*
€ 1.369,333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.000,20*
€ 1.190,238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 846,10*
€ 1.006,859
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 825,90*
€ 982,821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.