Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x12; 0,45; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x12; 0,45; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Schraube; M2,5x12; 0,45; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X12/BN357
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1139967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 4,7mm
BN Norm: BN 357
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 0,6mm
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02641* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,30*
€ 56,287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,07*
€ 54,8233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,79*
€ 44,9701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,50*
€ 37,485
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.