Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M2,5; D=6mm; h=0,5mm; Stahl; DIN 125A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M2,5; D=6mm; h=0,5mm; Stahl; DIN 125A
Unterlegscheibe; rund; M2,5; D=6mm; h=0,5mm; Stahl; DIN 125A
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5/BN715
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1777491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 0,5mm
Gewinde: M2,5
Außendurchmesser: 6mm
Innendurchmesser: 2,7mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 715
DIN Norm: DIN 125A
ISO Norm: ISO 7089
PN Norm: PN 82006
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.