Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M2,5; 0,45; Messing; 5mm; BN 504; DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M2,5; 0,45; Messing; 5mm; BN 504; DIN 934
Mutter; Sechskant; M2,5; 0,45; Messing; 5mm; BN 504; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5/BN504
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1195093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Gewinde: M2,5
Schlüsselgröße: 5mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 504
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,45
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.