Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; außengezahnt; M2,5; D=5,5mm; h=0,4mm; DIN 6797A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; außengezahnt; M2,5; D=5,5mm; h=0,4mm; DIN 6797A
Unterlegscheibe; außengezahnt; M2,5; D=5,5mm; h=0,4mm; DIN 6797A
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5/BN2842
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1486780
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 0,4mm
Gewinde: M2,5
Außendurchmesser: 5,5mm
Innendurchmesser: 2,7mm
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 2842
DIN Norm: DIN 6797A
Unterlegscheiben-Art: außengezahnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,00725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.