Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 2,2x9,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 2,2x9,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Schraube; 2,2x9,5; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.2X9.5/BN995
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1376705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 9,5mm
Gewinde: 2,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 1,3mm
Kopfdurchmesser: 4,3mm
BN Norm: BN 995
DIN Norm: DIN 7982C
ISO Norm: ISO 7050
PN Norm: PN 83114
Formgröße: PH1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,00675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.