Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 2,2x8; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 6IP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 2,2x8; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 6IP
Schraube; für Kunststoff; 2,2x8; Kopf: Kugelkopf; Torx® PLUS; 6IP
Artikel-Nr.:
     2805-B2.2X8/BN20040
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3187112
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Entspricht Norm: WN 5451
Gewinde: 2,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Torx® PLUS
Kopfhöhe: 1,6mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 20040
Formgröße: 6IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.