Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 2,2x6,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 2,2x6,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; A2 Edelstahl
Schraube; 2,2x6,5; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.2X6.5/BN1432
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1215760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
din 7981h a2 2,2x6,5
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 6,5mm
Gewinde: 2,2
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
BN Norm: BN 1432
DIN Norm: DIN 7981F
ISO Norm: ISO 7049
Formgröße: PH1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.