Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 2,2x16; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 2,2x16; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Zink
Schraube; für Metall; 2,2x16; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.2X16/BN33
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1037277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
blechschrauben din 7981 f 2,2x16
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: 2,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 1,8mm
Kopfdurchmesser: 4,2mm
BN Norm: BN 33
DIN Norm: DIN 7981F
ISO Norm: ISO 7049
Formgröße: PH1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.