Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M16; D=30mm; h=3mm; Stahl; DIN 125A; BN 715


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M16; D=30mm; h=3mm; Stahl; DIN 125A; BN 715
Unterlegscheibe; rund; M16; D=30mm; h=3mm; Stahl; DIN 125A; BN 715
Artikel-Nr.:
     2805-B16/BN715
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1887823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 3mm
Gewinde: M16
Außendurchmesser: 30mm
Innendurchmesser: 17mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 715
DIN Norm: DIN 125A
ISO Norm: ISO 7089
PN Norm: PN 82006
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.