Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 16A; 690VAC; 14x51mm; Kupfer; versilbert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aM; 16A; 690VAC; 14x51mm; Kupfer; versilbert
Sicherung: Schmelz; aM; 16A; 690VAC; 14x51mm; Kupfer; versilbert
Artikel-Nr.:
     2805-B14X51TW-16A
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     441116
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 80kA
Anwendung der Sicherungen: Gehäuse Motorstarter
Sicherungseigenschaften: mit Austreiber
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 14x51mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.