Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 12x320; Kopf: Sechskant; Fehlen; 19mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B12X320/BN968
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1143395
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 320mm
Gewinde: 12
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 19mm
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Fehlen
Kopfhöhe: 8mm
BN Norm: BN 968
DIN Norm: DIN 571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,29*
€ 188,3651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,28*
€ 183,5932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,33*
€ 156,2827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,69*
€ 134,1011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,51*
€ 119,6069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.