Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M12x110; 1,75; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 10mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M12x110; 1,75; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 10mm; Stahl
Schraube; M12x110; 1,75; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 10mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B12X110/BN7
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1212915
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: M12
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 12.9
Kopfhöhe: 12mm
Kopfdurchmesser: 18mm
BN Norm: BN 7
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 10mm
Gewindesteigung: 1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,45*
€ 88,5955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,72*
€ 75,8268
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 52,02*
€ 61,9038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,18*
€ 60,9042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,15*
€ 59,6785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,81*
€ 55,7039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,51*
€ 48,2069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.