Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M12; D=30mm; h=3mm; Stahl; BN 737


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M12; D=30mm; h=3mm; Stahl; BN 737
Unterlegscheibe; rund; M12; D=30mm; h=3mm; Stahl; BN 737
Artikel-Nr.:
     2805-B12/BN737
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1271148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm m12
unterlegscheibe ohne norm
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 3mm
Gewinde: M12
Außendurchmesser: 30mm
Innendurchmesser: 13mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 737
Unterlegscheiben-Art: rund
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheiben ohne norm 13x40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.