Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M10x70; 1,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 2,5mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M10x70; 1,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 2,5mm; Stahl; Zink
Schraube; M10x70; 1,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 2,5mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B10X70/BN357
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1121480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 70mm
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 5mm
Kopfdurchmesser: 18mm
BN Norm: BN 357
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 2,5mm
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,55027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 838,16*
€ 997,4104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 801,48*
€ 953,7612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 684,23*
€ 814,2337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 572,51*
€ 681,2869
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 550,27*
€ 654,8213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.