Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; außengezahnt; M10; D=18mm; h=0,9mm; Federstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; außengezahnt; M10; D=18mm; h=0,9mm; Federstahl
Unterlegscheibe; außengezahnt; M10; D=18mm; h=0,9mm; Federstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B10/BN781
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1278118
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Höhe: 0,9mm
Gewinde: M10
Außendurchmesser: 18mm
Innendurchmesser: 10,5mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 781
DIN Norm: DIN 6798A
Unterlegscheiben-Art: außengezahnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.