Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M10; D=18mm; h=1,6mm; Stahl; DIN 433; BN 726


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M10; D=18mm; h=1,6mm; Stahl; DIN 433; BN 726
Unterlegscheibe; rund; M10; D=18mm; h=1,6mm; Stahl; DIN 433; BN 726
Artikel-Nr.:
     2805-B10/BN726
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1269615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 1,6mm
Gewinde: M10
Außendurchmesser: 18mm
Innendurchmesser: 10,5mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 726
DIN Norm: DIN 433
ISO Norm: ISO 7092
PN Norm: PN 82007
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.