Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M10; 1,5; Stahl; 16mm; BN 1984; DIN 934; ISO 4032


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M10; 1,5; Stahl; 16mm; BN 1984; DIN 934; ISO 4032
Mutter; Sechskant; M10; 1,5; Stahl; 16mm; BN 1984; DIN 934; ISO 4032
Artikel-Nr.:
     2805-B10/BN1984
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2052563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Schlüsselgröße: 16mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 1984
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.