Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M10; 1,5; Stahl; Beschichtung: Zink; 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M10; 1,5; Stahl; Beschichtung: Zink; 16mm
Mutter; Sechskant; M10; 1,5; Stahl; Beschichtung: Zink; 16mm
Artikel-Nr.:
     2805-B10/BN1983
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2051303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 16mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 1983
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.