Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M1; 0,25; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M1; 0,25; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 0,8mm
Mutter; Sechskant; M1; 0,25; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 0,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-B1/BN109
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1088149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 0,8mm
Gewinde: M1
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 2,5mm
Montage Element-Typ: Mutter
Festigkeitsklasse: 6
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 109
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
PN Norm: PN 82144
Gewindesteigung: 0,25
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.