Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M1,6x12; 0,35; Kopf: Zylinder; gerade; 0,4mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M1,6x12; 0,35; Kopf: Zylinder; gerade; 0,4mm; Stahl; Zink
Schraube; M1,6x12; 0,35; Kopf: Zylinder; gerade; 0,4mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B1.6X12/BN330
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1432028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M1,6
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1mm
Kopfdurchmesser: 3mm
BN Norm: BN 330
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 0,4mm
Gewindesteigung: 0,35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.