Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M1,6; 0,35; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 1,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M1,6; 0,35; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 1,3mm
Mutter; Sechskant; M1,6; 0,35; Stahl; Beschichtung: Zink; H: 1,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-B1.6/BN109
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1088173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 1,3mm
Gewinde: M1,6
Beschichtungsmaterial: Zink
Schlüsselgröße: 3,2mm
Montage Element-Typ: Mutter
Festigkeitsklasse: 6
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 109
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
PN Norm: PN 82144
Gewindesteigung: 0,35
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.